Fresa a corona HM Ultra 35 con attacco QuickIN

Codice art.: 63127093013
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
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
⌀ Nominale DC 19 mm
Materiale da taglio HM
⌀ Foro 19 mm
Profondità di taglio 35 mm
Tipo di prodotto Punte a carotare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 63127093013
EAN / GTIN 4014586240060
Codice del produttore 63127093013
Numero-L L00010 727
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fresa a corona HM Ultra 35 con attacco QuickIN,Elevata durata e considerevole capacità di asportazione. Dimensioni in millimetri, profondità di taglio 35 mm

Proprietà:

  • Profondità di taglio 35 mm
  • foro Ø 19 mm