SCD 052-048-060 ACP8N IC908 Punte integrali in metallo duro con refrigerazione interna, 8xD.

Codice art.: 6312124
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6312124
EAN / GTIN 7291075398946
Codice del produttore 6312124
Numero-L L24240 151

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 5.2 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 5.2 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 57 mm, Overall Length (OAL) 95 mm, Lunghezza utile (LU) 48 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 5.2 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 5.2 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Length Chip Flute (LCF) 57 mm
  • Number of Teeth 2
  • Overall Length (OAL) 95 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 36 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 48 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDDRILL" Visualizza tutto