Maschio per fori passanti VARIO M12

Codice art.: 63110028010
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
Codice articolo 63110028010
EAN / GTIN 4014586476704
Codice del produttore 63110028010
Numero-L L00020 110247
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Maschio per fori passanti VARIO M12

Proprietà:

  • L: 85 mm
  • Lunghezza elica: 29 mm
  • Materiale: HSS
  • Rivestimento: Nitruro di Titan Titan alluminio (TiAlN)
  • Resistenza: 64 HRC
  • Resistenza al calore: Max. 800 °C..
  • Portautensili: Albero della punta Vario
  • Maschiatura: M 12
  • Max. Spessore del materiale: 24 mm
  • Peso: 0,05 kg