Assortimento di frese SP, 8 mm, 6 pezzi

Codice art.: 631040000
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
Tipo di prodotto Fresa per profili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 631040000
EAN / GTIN 4007430171917
Codice del produttore 631040000
Numero-L L01750 1763
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Contenuto: 2 x frese per scanalature: 8 mm; 12 mm; 1 x fresa per scanalature semicircolari: 12,7 mm, R 6,3mm; 1 x fresa per arrotondare con cuscinetto a sfere: 21,8 mm, R 6,3 mm; 1 x fresa sagomata con cuscinetto a sfere: 25 mm; R 4,5 mm; 1 x fresa per scanalature a V 12,7 mm 14°