Chiave ad anello singolo ∙ con isolamento di protezione ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 7 ∙ 152 mm

Codice art.: 630KV-7
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630KV-7
EAN / GTIN 4000896231584
Codice del produttore 630KV-7
Numero-L L60140 5952
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Piegata a gomito
  • A spessore sottile
  • Superficie: con isolamento di protezione
  • IEC 60900:2018
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 7 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 152 mm
  • Isolamento protettivo fino a 1000V