Serie di punte/scalpelli SDS-plus SP, 5 pezzi

Codice art.: 630465000
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
Codolo SDS Plus
Tipo di prodotto Scalpelli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630465000
EAN / GTIN 4061792226517
Codice del produttore 630465000
Numero-L L01750 1535
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Punta SDS-plus con punta in pregiato metallo duro
  • Testa dinamica a forma di scalpello
  • Geometria della spirale a S di grande volume, per uno scarico rapido dei residui di foratura
  • Buona resa di foratura e buona longevità
  • Per l'impiego su calcestruzzo, murature, pietre naturali
  • in custodia rotonda in plastica
  • Costituita da: 1 punta da martello Ø 6x160 mm, 8x160 mm, 10x160 mm, 1 scalpello a punta 250 mm e 1 scalpello piatto 250x20 mm