Flexiarapid Super 50x1,0x6,0 Inox

Codice art.: 630191000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630191000
EAN / GTIN 4007430097880
Codice del produttore 630191000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Mola ad alta resa, specifica per la lavorazione dell'acciaio inossidabile
  • Massima resa di taglio e durata molto elevata grazie all'impiego di speciali corindoni. Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), per tutti gli acciai inossidabili e resistenti agli acidi (V2A, Nirosta, INOX), acciai per molle, acciai per utensili
  • Utilizzabile nella costruzione di veicoli, contenitori, carrozzerie, quadri elettrici ad armadio ecc. Mole per troncare per tagli a bassa rumorosità, precisi e senza sbavature
  • Durezza: dura

Proprietà:

  • Velocità massima di lavoro: 80 m/s.
  • Diametro x spessore x alesaggio: 50 x 1 x 6 mm
  • Max. numero di giri: 30600 /min