Chiave a doppio anello ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 6 x 7 ∙ 165 mm

Codice art.: 630-6X7
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630-6X7
EAN / GTIN 4000896026555
Codice del produttore 630-6X7
Numero-L L60140 616
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Piegata a gomito
  • A spessore sottile
  • Superficie: cromata, teste lucidate
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 6 x 7 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 165 mm
  • Peso netto (kg): 0.04 kg