Chiave a doppio anello ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 18 x 19 ∙ 265 mm

Codice art.: 630-18X19
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 630-18X19
EAN / GTIN 4000896026333
Codice del produttore 630-18X19
Numero-L L60140 626
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Piegata a gomito
  • A spessore sottile
  • Superficie: cromata, teste lucidate
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 18 x 19 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 265 mm
  • Peso netto (kg): 0.26 kg