MACSOLE 1.0 Stivali S3 nero larghezza 11 taglia 40

Codice art.: 6296340
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione: S3
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
Grado di protezione S3
Numero di scarpa UE 40
Ampiezza 11
Colore nero
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6296340
EAN / GTIN 4031101527901
Codice del produttore 6296340
Numero-L L01670 1017
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Heckel MACSOLE® 1.0 WLD LOW 62963 S3 CI HI-1 HRO
  • WG SRC
  • Modello con albero basso per l’industria della saldatura, del ferro e dell’acciaio.
  • siderurgico per la protezione dal pericolo di spruzzi di metallo liquido.
  • schizzi di metallo liquido.
  • Suola: MACSOLE® 1.0 gomma
  • Tomaia: Pelle fiore pigmentata, cuciture in
  • materiale Kevlar resistente al fuoco, polsino con protezione dagli schizzi
  • funzione di protezione dagli spruzzi in pelle fiore pigmentata.
  • Sistema di chiusura con 3 passanti di sicurezza a sgancio rapido per una rapida
  • per una rapida rimozione della scarpa in caso di emergenza.
  • emergenza. Lembo di chiusura e bordo dell’albero in pelle fiore.
  • Mandrino: Spunbond nero, estremamente resistente all’abrasione.
  • Puntale protettivo: senza metalli
  • Intersuola resistente alla penetrazione: Acciaio legato
  • Soletta: MACSOLE® 1.0 XCB
  • Peso: 810 g nella taglia 42
  • Normativa: EN ISO 20349:2010 - S3 CI HI-1 HRO WG SRC
  • Dim.: 38 - 48

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Scarpe di sicurezza
  • Tipo di prodotto: Stivale
  • Colore (filtro): nero
  • Classe di protezione: S3
  • Genere: Donna/uomo
  • Dimensione: 40
  • Chiusura: Chiusura a strappo
  • Marchio: Heckel
  • Puntale: puntale in plastica
  • Plantare: Sottopiede comfort climatico MACSOLE 1.0 XCB
  • Tomaia: Cuoio
  • Proprietà antiscivolo: SRC
  • Suola: suola in gomma
  • Ampiezza: 11