• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

Lama ″cordless cut wood - professional″, 305x30 Z56 WZ 5°neg

Codice art.: 628695000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
⌀ Lama D 305 mm
⌀ Foro 30 mm
adatto per materiale Holz
Numero denti 56
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628695000
EAN / GTIN 4061792238718
Codice del produttore 628695000
Numero-L L01750 977
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Massima autonomia per seghe a batteria grazie a una larghezza di taglio e a uno spessore del corpo lama ridottissimi
  • Numero notevolmente maggiore di tagli per ogni carica rispetto alle lame standard, con la stessa elevata durata
  • Durata particolarmente elevata grazie a un metallo duro della migliore qualità e a denti con levigatura fine
  • Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni attraverso scanalature di dilatazione sagomate al laser (e in parte ornamenti lavorati a laser), nonché corpi lama tagliati al laser in acciaio di altissima qualità
  • Alloggiamento foro secondario con lame per seghe circolari con Ø 216 mm

Proprietà:

  • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 305 x 2,2 x 30 mm
  • Materiale: HW/CT
  • Angolo di inclinazione: 5° neg.
  • Spessore lama: 1,8 mm
  • Confezione: Cartone
  • Numero di denti: 56
  • forma del dente: WZ