Lama ″cordless cut wood - professional″, 254x30 Z48 WZ 5°neg

Codice art.: 628692000
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
⌀ Lama D 254 mm
⌀ Foro 30 mm
adatto per materiale Holz
Numero denti 48
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628692000
EAN / GTIN 4061792238688
Codice del produttore 628692000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Massima autonomia per seghe a batteria grazie a una larghezza di taglio e a uno spessore del corpo lama ridottissimi
  • Numero notevolmente maggiore di tagli per ogni carica rispetto alle lame standard, con la stessa elevata durata
  • Durata particolarmente elevata grazie a un metallo duro della migliore qualità e a denti con levigatura fine
  • Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni attraverso scanalature di dilatazione sagomate al laser (e in parte ornamenti lavorati a laser), nonché corpi lama tagliati al laser in acciaio di altissima qualità
  • Alloggiamento foro secondario con lame per seghe circolari con Ø 216 mm

Proprietà:

  • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 254 x 2,2 x 30 mm
  • Materiale: HW/CT
  • Angolo di inclinazione: 5° neg.
  • Spessore lama: 1,6 mm
  • Confezione: Cartone
  • Numero di denti: 48
  • forma del dente: WZ