Lama ″steel cut/sandwich panel - classic″, 235x2,2/1,8x30 Z50 FZFA/FZFA 4° /B

Codice art.: 628683000
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
⌀ Lama D 235 mm
⌀ Foro 30 mm
adatto per materiale Metall
Numero denti 50
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628683000
EAN / GTIN 4061792238510
Codice del produttore 628683000
Numero-L L01750 1985
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per il taglio netto dei pannelli a sandwich con lamiera di acciaio o alluminio
  • Impiegabili universalmente per i tagli a freddo nei metalli. Particolarmente adatte per lamiere e profilati in acciaio
  • Avanzamento del taglio rapido e povero di vibrazioni grazie al corpo disco extra-sottile
  • Tagli con poche bave grazie alla speciale geometria dei denti

Proprietà:

  • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 235 x 2,2 x 30 mm
  • Materiale: HW/CT
  • Angolo di inclinazione: 4°
  • Spessore lama: 1,8 mm
  • Confezione: Blister
  • Numero di denti: 50
  • tipo di denti: FZ/fa