Lama ″power cut wood - classic″, 235x30, Z24 WZ 18°

Codice art.: 628677000
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
⌀ Lama D 235 mm
⌀ Foro 30 mm
adatto per materiale Holz
Numero denti 24
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628677000
EAN / GTIN 4061792186781
Codice del produttore 628677000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per tagli grossolani e mediofini con avanzamento veloce e moderata necessità di potenza
  • Buoni risultati di taglio nei tagli longitudinali in legno massello

Proprietà:

  • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 235 x 2,8 x 30 mm
  • Adatto per: KS 85 FS
  • Materiale: HW/CT
  • Angolo di inclinazione: 18°
  • Spessore lama: 2 mm
  • Confezione: Cartone
  • Numero di denti: 24
  • Forma del dente: Attrezzo