• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

Lama ″precision cut wood - classic″, 216x30 Z40 WZ 5°neg /B

Codice art.: 628652000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
⌀ Lama D 216 mm
⌀ Foro 30 mm
adatto per materiale Holz
Numero denti 40
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628652000
EAN / GTIN 4061792173408
Codice del produttore 628652000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gamma di impiego estremamente ampia nella lavorazione del legno
  • Per risultati di taglio netti nei tagli longitudinali e obliqui, nel legno dolce e duro
  • Adatte per legno massello e multistrato, truciolati grezzi, rivestiti o impiallacciati, MDF, materiali compositi
  • È necessaria una sega circolare di potenza più elevata

Proprietà:

  • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 216 x 2,4 x 30 mm
  • Adatto per: KS 216 M Lasercut / KGS 216 M / KGSV 216 M / KGSV 72 XACT / KGSV 72 XACT SYM
  • Materiale: HW/CT
  • Angolo di inclinazione: 5° neg.
  • Spessore lama: 1,8 mm
  • Confezione: Blister
  • Numero di denti: 40
  • Forma del dente: Attrezzo