Lama ″steel cut/sandwich panel - classic″, 165x20 Z40 FZFA/FZFA 4° /B

Codice art.: 628651000
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
⌀ Lama D 165 mm
⌀ Foro 20 mm
adatto per materiale Metall
Numero denti 40
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628651000
EAN / GTIN 4061792173095
Codice del produttore 628651000
Numero-L L01750 1347
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per il taglio netto dei pannelli a sandwich con lamiera di acciaio o alluminio
  • Impiegabili universalmente per i tagli a freddo nei metalli. Particolarmente adatte per lamiere e profilati in acciaio
  • Avanzamento del taglio rapido e povero di vibrazioni grazie al corpo disco extra-sottile
  • Tagli con poche bave grazie alla speciale geometria dei denti

Proprietà:

  • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 165 x 1,6 x 20 mm
  • Adatto per: MKS 18 LTX 58
  • Materiale: HW/CT
  • Angolo di inclinazione: 4°
  • Spessore lama: 1,2 mm
  • Confezione: Blister
  • Numero di denti: 40
  • Forma del dente: FZ/fa