Fresa in metallo duro, RBF 122570 / 6 - ″professional premium″

Codice art.: 628593000
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628593000
EAN / GTIN 4061792254749
Codice del produttore 628593000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Frese in metallo duro con dentatura universale e rivestimento innovativo per gli impieghi generici
  • Asportazione di materiale superiore fino al 100 per cento rispetto alle frese in metallo duro equivalenti con dentatura a croce
  • Maggiore durata di servizio grazie al rivestimento innovativo
  • Adatte all'impiego in diversi materiali grazie alla speciale dentatura universale
  • Esempi di applicazione: sbavatura, lavorazione dei contorni, lavorazione delle superfici, fresatura di punti difficilmente accessibili, lavorazione di angoli acuti

Proprietà:

  • Peso lordo: 0,042 kg
  • Testa Ø: 12 mm
  • Lunghezza totale: 70 mm
  • Albero Ø: 6 mm
  • Lunghezza di lavoro: 25 mm