Disco diamantato per troncare 300x20,0/25,4mm, ″UP″, universale ″professional″

Codice art.: 628563000
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628563000
EAN / GTIN 4061792174412
Codice del produttore 628563000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Disco diamantato per troncare potente con bordo segmentato per troncare in modo rapido e aggressivo i materiali duri con un’alta resa di troncatura e un’ottima durata
  • Particolarmente adatto a tutti i materiali edili come calcestruzzo, cemento bianco, pietre arenarie dure e tenere, mattoni in argilla
  • Bordi di taglio netti e alta velocità di taglio grazie ai segmenti speciali a dente corto
  • Alta sicurezza grazie ai segmenti diamantati saldati al laser. Altezza del segmento 9-10 mm.
  • N. d’ordine 628563000 e 628564000 con anello di riduzione per le macchine con attacco di 20 mm o 25,4 mm

Proprietà:

  • Diametro x alesaggio: 300 x 20 / 25,4 mm
  • Max. numero di giri: 6300 /min
  • Dimensioni del segmento: 24 x 2,8 x 10 mm
  • Numero di segmenti: 32
  • Unità di vendita: 1
  • Confezione: Cartone