Chiave a settore con nasello, per ⌀ esterno dado: 80/90mm

Codice art.: 628505 80/90
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per ⌀ esterno dado (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 280 mm
⌀ Perno guida 6 mm
Con perno si
Tipo di prodotto Chiave a settore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628505 80/90
EAN / GTIN 4069515037235
Codice del produttore 628505 80/90
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio speciale, forgiato, temprato e fosfatato.
Chiave con nasello tondo secondo DIN 1810 B.

Uso:

Per dadi cilindrici a fori radiali DIN 1816.
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello