Chiave a settore con nasello - quadro, per ⌀ esterno dado: 12/14mm

Codice art.: 628405 12/14
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
261 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per ⌀ esterno dado (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 110 mm
Tipo di prodotto Chiave a settore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628405 12/14
EAN / GTIN 4069515036979
Codice del produttore 628405 12/14
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio speciale, forgiato, temprato e fosfatato.
Chiave con nasello quadro secondo DIN 1810 A.

Uso:

Per ghiere DIN 1804 e ghiere per cuscinetti volventi DIN 981.

Nota:

Dim. 135/145; 260/270 spessore diverso dalla norma DIN.