Fresa in HM, WRC 122570 / 6 - alluminio

Codice art.: 628377000
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
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628377000
EAN / GTIN 4007430228543
Codice del produttore 628377000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Frese in metallo duro con speciale dentatura per alluminio per la lavorazione di materiali morbidi e a trucioli lunghi, quali alluminio e plastica. La dentatura per alluminio consente di produrre un ampio volume e un’elevata resa di truciolatura, con un funzionamento senza vibrazioni
  • Esempi di applicazione: sbavatura, lavorazione dei contorni, lavorazione delle superfici, fresatura di punti difficilmente accessibili, lavorazione di angoli acuti
  • Per la lavorazione di superfici, contorni e curvature

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 25 mm
  • Lunghezza complessiva: 70 mm
  • Ø testa: 12 mm
  • Ø stelo: 6 mm
  • denti ingranaggio: Denti ingranaggio in alluminio