Fresa in HM, SKM 081864 / 6 - MX

Codice art.: 628369000
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
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628369000
EAN / GTIN 4007430228451
Codice del produttore 628369000
Numero-L L01750 2045
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Frese in metallo duro con dentatura a croce per applicazioni generali. La dentatura a croce rende comodo il lavoro e migliora il controllo. Grazie a una maggior facilità di taglio, la resa di asportazione è superiore. Ideali per quasi tutti i tipi di metalli, quali ad es. acciaio temprato e non temprato, acciaio inox, titanio, ottone, rame, ghisa, bronzo.
  • Esempi di applicazione: sbavatura, lavorazione dei contorni, lavorazione delle superfici, fresatura di punti difficilmente accessibili, lavorazione di angoli acuti
  • Ideali per la lavorazione di punti difficilmente accessibili. Adatte per il modellismo. La forma conica permette la fresatura di diametri senza soluzione di continuità.

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 18 mm
  • Lunghezza complessiva: 64 mm
  • Ø testa: 8 mm
  • Ø stelo: 6 mm
  • dentatura: A croce