Moletta abrasiva in CN 40 x 20 x 40 mm, codolo 6 mm, K 24, cilindro

Codice art.: 628339000
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628339000
EAN / GTIN 4007430228680
Codice del produttore 628339000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Molette abrasive in corindone comune per la lavorazione dell'acciaio inossidabile, inox, CC 24 N BA, esecuzione morbida, prive di ferro e zolfo
  • Per la preparazione e la finitura dei cordoni di saldatura
  • Dalla truciolatura grossolana alla lavorazione fine
  • Per sbavatura e pulitura

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 20 mm
  • Lunghezza complessiva: 40 mm
  • Ø testa: 40 mm
  • Granulometria: K 24
  • Ø stelo: 6 mm