Lama ″cordless cut wood - professional″, 165x20 Z36 WZ 15°

Codice art.: 628295000
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
⌀ Lama D 165 mm
⌀ Foro 20 mm
adatto per materiale Holz
Numero denti 36
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628295000
EAN / GTIN 4061792173743
Codice del produttore 628295000
Numero-L L01750 1739
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Massima autonomia per seghe a batteria grazie a una larghezza di taglio e a uno spessore del corpo lama ridottissimi
  • Numero notevolmente maggiore di tagli per ogni carica rispetto alle lame standard, con la stessa elevata durata
  • Durata particolarmente elevata grazie a un metallo duro della migliore qualità e a denti con levigatura fine
  • Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni attraverso scanalature di dilatazione sagomate al laser (e in parte ornamenti lavorati a laser), nonché corpi lama tagliati al laser in acciaio di altissima qualità

Proprietà:

  • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 165 x 1,6 x 20 mm
  • ADATTO PER: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Materiale: HW/CT
  • Angolo di inclinazione: 15°
  • Spessore lama: 1,1 mm
  • Confezione: Cartone
  • Numero di denti: 36
  • Forma del dente: Attrezzo