Lama ″multi cut - classic″, 254x30 Z60 FZ/TZ 5°neg

Codice art.: 628285000
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
⌀ Lama D 254 mm
⌀ Foro 30 mm
adatto per materiale Universal
Numero denti 60
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628285000
EAN / GTIN 4061792173644
Codice del produttore 628285000
Numero-L L01750 788
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego universale per materiali più impegnativi
  • Per esigenze elevate relative alla qualità di taglio, ad es. laminato, profilati a parete sottile in plastica, alluminio, rame, ottone
  • Adatte per molte applicazioni nella ristrutturazione di interni
  • Buoni risultati di taglio anche per tagli obliqui in legno massello, truciolati grezzi, rivestiti o impiallacciati, MDF
  • È necessaria una sega circolare di elevata potenza

Proprietà:

  • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 254 x 2,6 x 30 mm
  • Adatto per: KG 254 M..
  • Materiale: HW/CT
  • Angolo di inclinazione: 5° neg.
  • Spessore lama: 1,8 mm
  • Confezione: Cartone
  • Numero di denti: 60
  • Profilo dente: FZ/TZ