5 lame per seghe diritte ″heavy metal″ 225 x 1,25 mm

Codice art.: 628261000
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
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628261000
EAN / GTIN 4007430192738
Codice del produttore 628261000
Numero-L L01760 101268
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lame per seghe diritte, spessore > 1,0 mm, robuste, precise, per impieghi gravosi

Proprietà:

  • Design: Conico / fresato
  • Spessore: 1,25 mm
  • Conforme al tipo Bosch: S 1125 VF
  • Lunghezza complessiva: 225 mm
  • Progettazione del materiale: BIM
  • Idoneità materiale: Fogli 2-12 mm / tubi / profili Ø 10-175 mm
  • Descrizione del prodotto: Lame per sega a sciabola stabili, precise, per impieghi duri > 1,0 mm di spessore
  • Unità di vendita: 5
  • passo denti: 1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI