• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

100 lame per seghe diritte “heavy wood + metal” 150 x 1,25 mm

Codice art.: 628259000
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Lama per seghetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628259000
EAN / GTIN 4061792157309
Codice del produttore 628259000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lame per seghe diritte, spessore > 1,0 mm, veloci, robuste, per lavorare materiali duri

Proprietà:

  • Design: Conico / fresato
  • Spessore: 1,25 mm
  • Conforme al tipo Bosch: S 611VF
  • Lunghezza complessiva: 150 mm
  • Progettazione del materiale: BIM
  • Idoneità materiale: Legno 10-100 mm / legno con chiodi / plastica / serramenti / in particolare per tagli a immersione
  • Descrizione del prodotto: Veloce, stabile, per lavori pesanti, lame per sega a sciabola > 1,0 mm di spessore
  • Unità di vendita: 100
  • passo denti: 3,2-5,1 mm/ 5-8 TPI