Chiave dinamometrica ∙ 2 % ∙ Attacco quadro ad innesto 9 x 12 mm ∙ 240 mm ∙ 4 – 40

Codice art.: 6282-1CT
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 58,00 € /pz.
  • 91,80 € /pz.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Precisione di misura della coppia: ± 2
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto
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
Coppia massima 40 Nm
Precisione di misura della coppia ± 2 %
Materiale sostituibile Testa a innesto
Lunghezza complessiva L 240 mm
Larghezza della testa b 22 mm
Altezza della testa h 17 mm
Campo di coppia 4,0 Nm - 40,0 Nm
Divisione della scala, 1 tacca = 0,4 Nm
Peso 380 g
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] 19,5 mm
Alloggiamento per testa a innesto 9×12 mm
Display analogico
Segnalazione dello sblocco acustico; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Tipo di collegamento per teste a innesto (attacco rettangolare)
Metrologia meccanico
Funzione Knick nein
Funzione Slipper nein
Lancetta rattrapante nein
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia con scala graduata
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] 200 mm
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 219,5 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6282-1CT
EAN / GTIN 4000896080540
Codice del produttore 6282-1CT
Numero-L L60140 237
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Attacco ad innesto per l'inserimento di utensili ad innesto
  • Precisione di scatto dal valore di scala ± 2% (in direzione di utilizzo)
    Utilizzabile per filettatura destra e sinistra ruotando l'utensile ad innesto
  • Sicurezza:
    • Segnale tattile (disinserimento rapido)
    • Segnale acustico (elemento a scatto)
  • Con certificato di calibratura e numero di serie
  • Forma particolarmente sottile grazie alla bussola di trazione caricata a molla per il bloccaggio sicuro dei valori di regolazione
  • Impostazione della coppia desiderata mediante rotazione rapida e sicura dell'impugnatura
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro ad innesto 9 x 12 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 240 mm
  • Peso netto (kg): 0.38 kg
  • Nm min-max: 4 – 40 Nm
  • Tolleranza: 2 %
  • Graduazione della scala (Nm): 0.4 Nm
  • Lunghezza effettiva della chiave dinamometrica, l min.-max 1 mm: 219.40 – 205.90 Nm
  • Forza di azionamento min.-max. kg: 1.9 – 19.8 kg
  • Calibro dell'utensile di regolazione l2: 19.5 mm
  • Spessore testa a: 17 mm
  • Larghezza testa b: 22 mm
Non corrisponde alle norme DIN in quanto il valore massimo di coppia del quadro specificato nella norma 6789-1: 2017 è stato superato
  • Riportare a zero non serve più: in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata