Lama ″precision cut wood - classic″, 254x30, Z48 WZ 5°neg.

Codice art.: 628061000
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
⌀ Lama D 254 mm
⌀ Foro 30 mm
adatto per materiale Holz
Numero denti 48
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628061000
EAN / GTIN 4007430241726
Codice del produttore 628061000
Numero-L L01750 671
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gamma di impiego estremamente ampia nella lavorazione del legno
  • Per risultati di taglio netti nei tagli longitudinali e obliqui, nel legno dolce e duro
  • Adatte per legno massello e multistrato, truciolati grezzi, rivestiti o impiallacciati, MDF, materiali compositi
  • È necessaria una sega circolare di potenza più elevata

Proprietà:

  • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 254 x 2,4 x 30 mm
  • Adatto per: KG 254 M..
  • Materiale: HW/CT
  • Angolo di inclinazione: 5° neg.
  • Spessore lama: 1,8 mm
  • Confezione: Cartone
  • Numero di denti: 48
  • Forma del dente: Attrezzo