Lama ″precision cut wood - professional″, 250x30, Z60 WZ 5° neg.

Codice art.: 628048000
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
⌀ Lama D 250 mm
⌀ Foro 30 mm
adatto per materiale Holz
Numero denti 60
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628048000
EAN / GTIN 4007430176851
Codice del produttore 628048000
Numero-L L01760 101167
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gamma di impiego estremamente ampia nella lavorazione del legno
  • Per risultati di taglio molto buoni e netti nei tagli longitudinali e obliqui, nel legno dolce e duro
  • Perfettamente adatte per legno massello e multistrato, truciolati grezzi, rivestiti o impiallacciati, MDF, materiali compositi
  • È necessaria una sega circolare di potenza più elevata
  • Durata particolarmente elevata grazie a un metallo duro della migliore qualità e a denti con levigatura fine
  • Tagli precisi, silenziosi e con minime vibrazioni attraverso scanalature di dilatazione sagomate al laser (e in parte ornamenti lavorati a laser), nonché corpi lama tagliati al laser in acciaio di altissima qualità
  • Alloggiamento foro secondario con lame per seghe circolari di Ø 216, 250, 254 e oltre 300 mm

Proprietà:

  • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 250 x 2,4 x 30 mm
  • Adatto per: KS 250 / KGS 301 / KGS 303 / KGS 331
  • Materiale: HW/CT
  • Angolo di inclinazione: 5° neg.
  • Spessore lama: 1,8 mm
  • Confezione: Cartone
  • Numero di denti: 60
  • Forma del dente: Attrezzo