• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lama ″precision cut wood - classic″, 165x20 Z42 WZ 5°

Codice art.: 628026000
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
⌀ Lama D 165 mm
⌀ Foro 20 mm
adatto per materiale Holz
Numero denti 42
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628026000
EAN / GTIN 4061792192355
Codice del produttore 628026000
Numero-L L01750 1778
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gamma di impiego estremamente ampia nella lavorazione del legno
  • Per risultati di taglio netti nei tagli longitudinali e obliqui, nel legno dolce e duro
  • Adatte per legno massello e multistrato, truciolati grezzi, rivestiti o impiallacciati, MDF, materiali compositi
  • È necessaria una sega circolare di potenza più elevata

Proprietà:

  • Diametro x larghezza di taglio x alesaggio: 165 x 1,8 x 20 mm
  • ADATTO PER: KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Materiale: HW/CT
  • Angolo di inclinazione: 5°
  • Spessore lama: 1,2 mm
  • Confezione: Cartone
  • Numero di denti: 42
  • Forma del dente: Attrezzo