10 punte per metalli HSS-R 6,9x109 mm

Codice art.: 627759000
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
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 118
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
⌀ Nominale DC 6,9 mm
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 338
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 118 grado
Codolo Codolo cilindrico
Lunghezza complessiva L 109 mm
Contenuto 10
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627759000
EAN / GTIN 4007430067692
Codice del produttore 627759000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Punta elicoidale in acciaio superrapido ad alta resistenza a norma DIN 338, rullata, cilindrica, taglio destrorso, tipo N
  • Affilatura a tazza 118°, tolleranza diametro h8
  • Superficie nera
  • Adatta per lavori di foratura in acciaio, metalli non ferrosi, acciaio fuso legato e non legato. Resistenza allo snervamento fino a 900 N/mm²

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 69 mm
  • Diametro: 6,9 mm
  • Lunghezza complessiva: 109 mm
  • Unità di vendita: 10