{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Nominale DC | 5,5 mm | |
| Materiale da taglio | HSS | |
| Norma | DIN 338 | |
| Modello | N | |
| Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
| Angolo di affilatura | 135 grado | |
| Codolo | Codolo cilindrico | |
| Lunghezza complessiva L | 93 mm | |
| Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
| Codice articolo | 627447000 | |
| EAN / GTIN | 4007430068910 | |
| Codice del produttore | 627447000 | |
| Numero-L | L01760 101562 | |
| Produttore/persona responsabile | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |