Triplicatore di coppia PowerX3

Codice art.: 627256000
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
Tipo di prodotto Attacco per avvitatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627256000
EAN / GTIN 4007430229441
Codice del produttore 627256000
Numero-L L01760 92
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il triplicatore di coppia permette di triplicare la forza della macchina (coppia) per le applicazioni più dure
  • Ideale per tutti i trapani-avvitatori a batteria Metabo, trapani-avvitatori a percussione a batteria e trapani dotati del sistema a cambio rapido Metabo ″Quick″ in combinazione con un collare da 43 mm
  • Dotazione standard incl. inserto (1 x TX 50) e raccordo per adeguare la lunghezza dell'impugnatura
  • Attacco dell'utensile con quadro maschio 1/2″ e codolo esagonale interno 1/4″ (6,35 mm)
  • Adatto a tutte le macchine Metabo LTX ″Quick″
  • Attenzione: utilizzare il PowerX3 solo in combinazione con le seguenti macchine e con impugnature che abbiano la lunghezza ben definita a seconda della coppia torcente: tutti i trapani-avvitatori e trapani a percussione a batteria LTX ″Quick″