• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave maschio esagonale piegata, esecuzione lunga cromata, Esagono: 1,5mm

Codice art.: 627200 1,5
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
1.317 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 950 PKL
Esagono 1,5 mm
Lunghezze dei fianchi 90×14 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Superficie cromato
Esecuzione lunga si
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627200 1,5
EAN / GTIN 4013288175151
Codice del produttore 05022050001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito; testa sferoidale per lavorare con angolazione fino a 30°.
Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato (tenace), impronta Hex plus per prevenire la deformazione della testa della vite e trasmettere più momento torcente, superficie cromata.