Mecchia a tortiglione 22x460 mm

Codice art.: 627144000
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
22 mm
Lunghezza complessiva 460 mm
Tipo di prodotto Punta per legno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627144000
EAN / GTIN 4007430069436
Codice del produttore 627144000
Numero-L L01750 648
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Mecchia a tortiglione per legno con punta filettata autocentrante e incisore
  • Ideale per praticare fori profondi in legno duro e tenero, in particolare travi
  • Ø mecchia a tortiglione 6-12 mm: attacco esagonale AC 10; Ø mecchia a tortiglione 14-32 mm: attacco esagonale AC 11

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 385 mm
  • Diametro: 22 mm
  • Lunghezza complessiva: 460 mm
  • Unità di vendita: 1