Lama ad immersione, metallo, HM, 32 mm

Codice art.: 626959000
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
Tipo di prodotto Lama per seghe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626959000
EAN / GTIN 4007430329080
Codice del produttore 626959000
Numero-L L01750 600
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Dentatura di alta qualità per un'elevata longevità e qualità di taglio
  • Lame ad immersione con scala a laser per profondità di affondamento esatte

Proprietà:

  • Scatto: Starlock
  • Larghezza: 32 mm
  • Lunghezza: 35 mm
  • Materiale: HM
  • Idoneità materiale: Metallo / acciaio inox / viti e chiodi temprati
  • Unità di vendita: Passo denti 1
  • : 1,3 mm/20 TPI