Punta a corona HSS 21x55 mm

Codice art.: 626530000
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
  • Materiale da taglio: HSS
  • Codolo: Weldonschaft
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
⌀ Nominale DC 21 mm
Materiale da taglio HSS
Codolo Weldonschaft
Profondità di taglio 55 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
Tipo di prodotto Punta da centro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626530000
EAN / GTIN 4007430197900
Codice del produttore 626530000
Numero-L L01750 452
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Con codolo Weldon 19 mm (3/4″)
  • Impiego solo con perno di centraggio adeguato
  • Adatta per acciaio, acciaio fuso, metalli non ferrosi e leghe leggere

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 55 mm
  • Diametro: 21 mm
  • lunghezza totale: 90 mm