5 nastri abrasivi 90x100 mm, P600/A30, PYR, SE

Codice art.: 626408000
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Manicotto di smerigliatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626408000
EAN / GTIN 4007430196958
Codice del produttore 626408000
Numero-L L01750 1788
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per l'impiego su tutti i tipi di metallo, in particolare per il trattamento di acciai inossidabili
  • Struttura tridimensionale degli abrasivi (a piramide). Elevata resa di asportazione con una trama di levigatura finissima e uniforme per tutto il ciclo di vita.
  • Rapida esecuzione del lavoro; riduce decisamente i passaggi in confronto agli abrasivi tradizionali
  • N. giri max.: 6400 giri/min; n. giri consigliato: 4200 giri/min

Proprietà:

  • Larghezza: 100 mm
  • Diametro: 90 mm
  • Granulometria: P 600 (A 30)
  • Unità di vendita: 5