3 nastri in tessuto non tessuto 30x533 mm, molto fini, RBS

Codice art.: 626298000
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
Tipo di prodotto Manicotto di smerigliatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626298000
EAN / GTIN 4007430211439
Codice del produttore 626298000
Numero-L L01750 874
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per lavori di levigatura, pulizia e finitura. Per rimuovere graffi, colorazioni da rinvenimento e strati di ossidazione.
  • Per preparare, levigare e lucidare cordoni di saldatura
  • Velocità periferica consigliata: 25-30 m/s per acciaio
  • Velocità periferica consigliata: 15-25 m/s per acciaio inossidabile
  • Velocità periferica consigliata: 30-40 m/s per metalli non ferrosi morbidi
  • Velocità periferica consigliata: 5-15 m/s per leghe Ni/Co resistenti al calore

Proprietà:

  • Dimensioni: 30 x 533 mm
  • Grana: Molto fine
  • unità di vendita: 3