10 nastri abrasivi 30x533 mm, P60, CZ, RBS

Codice art.: 626284000
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
Tipo di prodotto Manicotto di smerigliatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626284000
EAN / GTIN 4007430211286
Codice del produttore 626284000
Numero-L L01750 1125
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per l'impiego su tutti i tipi di metallo, in particolare per il trattamento di acciai inossidabili. Nastro abrasivo ad alta resa su supporto di cotone, cosparsione fitta
  • Elevata resa di asportazione con elevata longevità. Trama uniforme.
  • Per la sgrossatura e la sbavatura di acciai e acciai inossidabili
  • Velocità periferica consigliata: 25-35 m/s

Proprietà:

  • Dimensioni: 30 x 533 mm
  • Grano: P 60
  • unità di vendita: 10