Disco abrasivo lamellare 115 mm P 60, FS-CER

Codice art.: 626167000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626167000
EAN / GTIN 4007430217790
Codice del produttore 626167000
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • La grana ceramica autoaffilante fornisce una forza di abrasione estremamente alta con il minimo sforzo
  • Risultati eccellenti nella levigatura di superfici e di bordi di acciaio e acciaio inossidabile. Grazie all’alta resistenza è ideale per i lavori di levigatura più difficili, come la lavorazione degli acciai ad alta lega, le leghe al titanio, le leghe a base di nichel e l’acciaio al cromo e cromo-nichel, l’ottone e il bronzo.
  • Durata molto elevata; levigatura a bassa temperatura su superfici e bordi
  • Trama di levigatura uniforme; confortevole levigatura con vibrazioni ridottissime
  • Massima velocità di lavoro 80 m/s
  • Esecuzione obliqua: angolo di attacco 7-9°

Proprietà:

  • Design: Obliquo
  • Diametro x alesaggio: 115 x 22,23 mm
  • Granulometria: P 60
  • Max. numero di giri: 13300 /min