Chiave maschio piegata esagonale, con sfera di tenuta esecuzione cromata, Esagono: 1,5mm

Codice art.: 626087 1,5
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
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 1,5 mm
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Funzione di fermo Sfera di tenuta a scatto a partire da Dim. 3
Superficie cromato
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626087 1,5
EAN / GTIN 4045197954299
Codice del produttore 626087 1,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

La nuova sfera di tenuta, in acciaio di grande qualità, trattiene in modo sicuro le viti infilate sulla chiave. Questa funzione di fermo rende questa chiave un utensile ideale, soprattutto quando si devono inserire e stringere viti in fori ciechi orizzontali, inclinati verso l’alto o verso il basso, oppure profondi.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato (tenace), superficie cromata.