Chiave maschio esagonale piegata fosfatata, Esagono: 0,7mm

Codice art.: 626038 0,7
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
547 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 0,7 mm
Lunghezze dei fianchi 33×7 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Superficie es. fosfatata al manganese
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626038 0,7
EAN / GTIN 4045197921277
Codice del produttore 626038 0,7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito; secondo DIN 911/DIN ISO 2936. Acciaio al cromo vanadio, estremità lavorate in piano e smussate.
Superficie fosfatata.