Chiave maschio esagonale piegata esecuzione termoverniciata, Esagono: 1,5mm

Codice art.: 626034 1,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.061 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: Lega speciale PB Swiss Tools

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 1,5 mm
Materiale Lega speciale PB Swiss Tools
Lunghezze dei fianchi 52×16 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Superficie termoverniciata
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626034 1,5
EAN / GTIN 7610733200757
Codice del produttore 210.1,5 LG

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito; lunghezza fianchi ottimale. Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza.
Superficie nichelata, cromata e termoverniciata per una rapida individuazione grazie alla chiara codificazione cromatica “Rainbow”.

Download & documenti

Prodotti correlati