Chiave maschio esagonale piegata cromato, Esagonale: 1,5mm

Codice art.: 626031 1,5
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
73 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagonale (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 1,5 mm
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Lunghezze dei fianchi 46,5×15,5 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Superficie cromato
Testa sferoidale sul fianco lungo no
Angolo di 100 gradi no
Manico corto no
Esecuzione lunga no
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626031 1,5
EAN / GTIN 4069515039772
Codice del produttore 626031 1,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato (tenace), superficie cromata. Hex-Plus con Dim. da 2 a 12 mm.