Chiave maschio esagonale piegata esecuzione cromata, Esagono: 1,3mm

Codice art.: 626030 1,3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.171 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: Lega speciale PB Swiss Tools

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 1,3 mm
Materiale Lega speciale PB Swiss Tools
Lunghezze dei fianchi 46×13 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Superficie cromata
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626030 1,3
EAN / GTIN 7610733201662
Codice del produttore 210.1,27

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito; lunghezza fianchi ottimale. Lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza.
Superficie nichelata e cromata. (Dim. 0,7 e 0,9, brunita).