Pinza crimpatrice PEW 16 per connettori isolati 0,5 - 6,0 mm²

Codice art.: 626 060 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 626 060 3
EAN / GTIN 4049002019500
Codice del produttore 626 060 3
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pinze complete per importanti campi di applicazione nel settore dell’assistenza
  • Particolarmente indicato per la crimpatura frequente di contatti di grandi dimensioni
  • Forza manuale ridotta grazie all’efficiente rapporto di trasmissione
  • Comando con una o due mani possibile
  • pressione di crimpatura regolabile
  • Completamento forzato del processo di crimpatura per un risultato affidabile (con sblocco di emergenza)

Proprietà:

  • Peso: 610 g
  • Lunghezza: 250 mm
  • Esecuzione: brunito
  • Capacità (mm²): 0,5 - 1 / 1,5 - 2,5 / 4 - 6 mm²
  • Giunto: connettori isolati
  • Numero di nidi di crimpatura: 3