• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza crimpatrice PEW 16 per connettori non isolati e connettori a spina 16,0 / 25,0 mm²

Codice art.: 626 033 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 626 033 3
EAN / GTIN 4049002034282
Codice del produttore 626 033 3
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pinze complete per importanti campi di applicazione nel settore dell’assistenza
  • Particolarmente indicato per la crimpatura frequente di contatti di grandi dimensioni
  • Forza manuale ridotta grazie all’efficiente rapporto di trasmissione
  • Comando con una o due mani possibile
  • pressione di crimpatura regolabile
  • Completamento forzato del processo di crimpatura per un risultato affidabile (con sblocco di emergenza)

Proprietà:

  • Peso: 610 g
  • Lunghezza: 250 mm
  • Esecuzione: brunito
  • Capacità (mm²): 16 / 25 mm²
  • Giunto: connettori non isolati e connettori a spina
  • Numero di nidi di crimpatura: 2

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello