Giravite per viti Torx®, corto, Impronta Torx®: TX27

Codice art.: 625860 TX27
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 367 TORX® Stubby
Impronta Torx® TX27
Lunghezza lama 25 mm
Lunghezza complessiva 79 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale lama Acciaio per utensili di alta qualità
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625860 TX27
EAN / GTIN 4013288212283
Codice del produttore 05008860001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti con zone morbide integrate.
Lama in acciaio per utensili altamente legato.